Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17007 Diffusorstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057022-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17007
EAN/GTIN:
     4250234570077
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 17007 Diffusorstoff

walimex Diffusorstoff, 300x300cm

transparenter Diffusionsstoff für weiches, diffuses Licht
ideal für großflächige Diffusion, z.B. im Fotostudio oder auf der Bühne
geeignet auch als kreativer Hintergrund für Gegenlichtbeleuchtung, z.B. bei Gruppenfotos
extra-große Fläche von 3x3m
flexible Verwendung für verschiedenste Beleuchtungssituationen, Hitzebeständig bis 150°

Ob Faltdiffusor, Diffusor-Platte oder ein einfacher Diffusor zum Aufziehen auf Beauty Dishes und Softboxen, walimex bietet Ihnen für alle Bedürfnisse den richtigen Diffusor. über den Diffusorstoff in 300cmx300cm werden sich besonders die Fotografen freuen, die gerne mal mit ihrem Beleuchtungsaufbau spielen und sich lieber ihren individuellen Aufbau zusammenbasteln als mit vorgefertigten Studiosets zu arbeiten. Mit dem Diffusormaterial sind Sie extrem flexibel, denn Sie können den Stoff über ein Hintergrundsystem hängen, an einem Traversensystem befestigen oder vor Dauerlichter drapieren. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Weiches und angenehmes Licht! Die Naht in der Mitte des Stoffes beeinträchtigt dabei die neu gewonnene Lichtcharakteristik in keinster Weise.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 3000 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 520g
Material : Nylon

Lieferumfang:
1x Diffusorstoff transparent, 300x300cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3000 mm x 3000 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
3000 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Diffusorstoff
Weitere Suchbegriffe: 4250234570077, Walimex, 17007, Diffusorstoff, 300x300cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 42,51*
€ 51,52*
€ 3,50*
ab € 45,90*
€ 55,74*
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 55,75*
5 Tage
1
€ 4,49*
ab € 48,98*
€ 59,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.