Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 16638 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057016-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16638
EAN/GTIN:
     4250234566384
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
walimex Ready-To-Go Aufnahmewürfel 540W, 60x60cm

Setzen Sie auch kleine Details groß in Szene! Mit dem Ready-To-Go Aufnahmewürfel überhaupt kein Problem. Denn der mobile Wunderwürfel kombiniert 540W klares Licht mit einem stabilen äußeren auf kompakten 60x60cm. Setzen Sie diesen Trumpf in der Produktfotografie ein und sorgen Sie für geniale Ergebnisse, z.B. für eBay, im Onlineshop oder in Werbeprospekten. Der Aufnahmewürfel zeichnet sich durch seine sechs eingebauten Spiral-Tageslichtlampen À 16W aus, die in drei Reihen À 2 Lampen separat schaltbar sind und sich somit ganz und gar Ihren fotografischen Bedürfnissen anpassen. Die integrierte Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie keine zusätzlichen Lichtquellen mehr benötigen und praktisch sofort nach dem Aufbau loslegen können. Der Würfel sorgt für weiches Licht und schattenfreie Ausleuchtungen. Das ist die optimale Basis für professionelle Produktaufnahmen, besonders bei reflektierenden Objekten, beispielsweise von Porzellan und Schmuck. Er ist ausgestattet mit zwei seitlichen Reflektionseinsätzen (weiß für neutrale Beleuchtung, silber für stärkere seitliche Beleuchtung) sowie drei Stoffhintergründen (weiß, blau und grau). Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte nach Belieben zu fotografieren, entweder durch die öffnung von vorne oder auch von oben durch die praktische Kameraöffnung. Zusammengefaltet zu einer extra-schmalen Transporttasche mit zusätzlicher kleiner Außentasche bietet es so Schutz und Flexibilität für unterwegs.

Ausstattung:
beleuchteter Aufnahmewürfel für professionelle Produktfotografien ideal für Produktaufnahmen von Objekten bis max. 30cm, z.B. Glas, Schmuck, Spielzeug mit seitlichen Reflektionseinsätzen in weiß und silber sowie Stoffhintergründen in weiß, blau und grau inkl. 6x16W Spiral-Tageslichtlampen statt herkömmlicher 6x90W 2 Reihen À 3 Lampen separat schaltbar blitzschnell auf kompakte Transportgröße faltbar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtwürfel · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Aufnahmewürfel:
Leistung: 6x16W Spiral-Tageslichtlampen (entspricht 540W herkömmlich)
Sockel: E14
Farbtemperatur: 5400K
Spannung: 220-240V/50Hz
Sicherung: 5A
Länge Stromkabel: ca. 450cm
Gewicht: ca. 6800g
Spiral-Tageslichtlampe:
Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG:
Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 16W
Sockel: E14
Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 16W
Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen : mehr als 10000
mittlere Nennlebensdauer: 6000h
Farbtemperatur : 5400K
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s
Dimmbar: nein
Maße: ca. l 135mm, Ø 50mm
Quecksilbergehalt: 50%
Zündzeit : 0,6s
Farbwiedergabe Index Ra: 81

Lieferumfang:
1x walimex Ready-To-Go Aufnahmewürfel 540W, 60x60cm mit Reflektionseinsätzen in weiß und silber sowie Stoffhintergründen in weiß, blau und grau und 6 16W Spiral-Tageslichtlampen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: 4250234566384, Walimex, 16638, Ready-To-Go
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,74*
€ 135,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 180,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,84*
€ 197,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 190,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.