Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 16631 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057010-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16631
EAN/GTIN:
     4250234566315
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Pop-Up Lichtwürfel 40x40x40cm BLACK

Professionelles Zubehör zahlt sich vor allem bei Produktaufnahmen aus. Wer sich beispielsweise bessere Verkaufszahlen bei Online-Auktionen wünscht oder hochwertigere Resultate für Kataloge und Prospekte erhofft, findet in einem Lichtwürfel den richtigen Partner. Der viereckige Helfer sorgt mit seinem weichen, angenehmen Licht nicht nur für schattenfreie Aufnahmen, sondern auch für eine Erleichterung in der folgenden Nacharbeit, nämlich dem Freistellen. Die kleine „Black Box“ ist ausgestattet mit zwei Hintergrundstoffen sowie Abdeckungen mit Schlitz als Objektivöffnung in schwarz und weiß. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte nach Belieben zu fotografieren, entweder durch die öffnung von vorne oder auch von oben durch die praktische Kameraöffnung. Im Gegensatz zu den weißen Lichtwürfeln, ist der schwarze Würfel besonders geeignet für das Ablichten von glänzenden, spiegelnden und hellen Gegenständen, z.B. Glas, Chrom, Edelstahl, usw.!

Ausstattung:
ideal für professionelle Produktaufnahmen von glänzenden und reflektierenden Objekten, z.B. Edelstahl, Glas oder Schmuck optimal für Fotos, die freigestellt werden sollen für digitale und analoge Fotografie geeignet schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtungen mit praktischer Pop-Up-Technik diffuse Lichtschlitze an den Seiten und oben mit Abdeckungen mit Objektivöffnung in schwarz und weiß sowie Hintergrundstoffen in schwarz und weiß inkl. praktischer Transporttasche, mehr Verkaufserfolg durch bessere Fotos!

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtwürfel · Weitere technische Daten: Maße Würfel (LxBxH): ca. 40x40x40cm
Maße Hintergrundstoffe (LxB): je ca. 81x41cm
Farben Hintergrundstoffe: schwarz, weiß
Maße Abdeckungen (LxB): je ca. 44x43cm
Farben Abdeckungen: schwarz, weiß
Gesamtgewicht: ca. 500g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Pop-Up Lichtwürfel 40x40x40cm BLACK, inkl. zwei Hintergrundstoffen (schwarz, weiß) und zwei Abdeckungen mit Kameraöffnung (schwarz, weiß) sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234566315, Walimex, 16631, Pop-Up Lichtwürfel 40x40x40cm BLACK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 17,09*
€ 19,92*
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 19,93*
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 23,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 25,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.