Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16566 Lampenstativ Arbeitshöhe 140 - 320 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056994-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16566
EAN/GTIN:
     4250234565660
Suchbegriffe:
4250234565660
Walimex Pro
16566
Lampenstativ mit verstell. Fuß
Walimex Pro 16566 Lampenstativ Arbeitshöhe 140 - 320 cm

walimex pro Lampenstativ mit verstell. Fuß, 320cm

Flexibilität pur: ein Fuß verstellbar auf ca. 120cm Höhe, somit ideal für den Einsatz auf Treppen, an Schrägen, etc
extrem stabil und tragfähig
besonders langlebig und robust: perfekt geeignet für den Außeneinsatz
mit praktischen Kabelklemmen
max. Höhe: 320cm
max. Belastbarkeit: ca. 11kg!

Hätten Sie es gewusst: Die sogenannten C-Stands (als Kurzform von Century Stand) wurden damals zu Beginn der Filmgeschichte eingesetzt, um mithilfe von Reflektoren das Licht der Sonne einzufangen. Auch heute noch wird diese „Frühversion“ des Stativs gerne beim Videodreh, in der Fotografie und anderen Bereichen verwendet. Unser walimex pro C-Stand Lampenstativ kombiniert Innovation und Individualität. Die hochwertigen Materialien halten selbst den stärksten Beanspruchungen und rauesten Wetterbedingungen stand und sorgen so für eine sichere und zuverlässige Nutzung. Das Lampenstativ zeichnet sich vor allem durch die intelligenten C-förmigen Füsse aus. Eine Besonderheit, die das Stativ sehr stabil und sicher macht, gleichzeitig aber auch sehr flexibel. Denn ein Bein lässt sich verstellen, so dass sich das Stativ jeder Gelegenheit anpassen kann. Sie können damit z.B. das Lampenstativ auf Treppen positionieren oder auf unwegsamem Gelände während Ihres Outdoor-Shootings. Eine gerade Position und sichere Standfestigkeit sind dabei stets gegeben. Das walimex pro Lampenstativ ist zudem ausgestattet mit zwei Kabelklemmen und einem 5/8 Spigot. Damit sind Sie perfekt gerüstet für Ihre nächsten Foto-Abenteuer.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 320 cm · Arbeitshöhe (min.): 140 cm · Belastbar bis: 11 kg · Gewicht: 6200 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 1400 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ mit verstellbarem Fuß, 320cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 157,23*
€ 177,08*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 177,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.