Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16564 Lampenstativ Arbeitshöhe 124 - 290 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056993-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16564
EAN/GTIN:
     4250234565646
Suchbegriffe:
4250234565646
Walimex Pro
16564
Lampenstativ AIR Deluxe
Walimex Pro 16564 Lampenstativ Arbeitshöhe 124 - 290 cm

walimex pro Lampenstativ AIR Deluxe, 290cm

sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
mit 5/8 Spigot und 1/4 Zoll Gewinde
hohe Standfestigkeit
max. Belastbarkeit: sage und schreibe 20kg!

Für die ganz besonderen Momente in der Fotografie: Das walimex pro Lampenstativ AIR Deluxe mit sagenhaften 20kg Tragfähigkeit. Die Superlative für Ihr Profi-Studio! Das walimex pro Lampenstativ AIR Deluxe ist die luxuriöse Version von einem unserer beliebtesten Studioartikel. Das für eine Belastbarkeit von bis zu 20kg ausgelegte Stativ ist besonders geeignet für große und schwere Studiogeräte, z.B. der walimex Windmaschine oder auch der walimex pro 16-Winkel Softbox. Sicherheit und Stabilität sind garantiert! Die Luftdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit. Bitte sichern Sie das Stativ bei hoher Belastung und einer Auszugshöhe von ca. 200cm zusätzlich mit Stativgewichten oder Sandsäcken vor einem möglichen Umkippen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 290 cm · Arbeitshöhe (min.): 124 cm · Belastbar bis: 20 kg · Gewicht: 3800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1180 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ AIR, 290cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,48*
€ 126,46*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 126,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 87,25*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,41*
Zubehör
Walser
15534
ab € 63,15*
Zubehör
Walser
15617
ab € 85,53*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,66*
Zubehör
Walser
16405
ab € 66,71*
Zubehör
Walser
16505
ab € 80,85*
Zubehör
Walser
14776
ab € 29,94*
Zubehör
Walser
12524
ab € 16,81*
Zubehör
Walser
12525
ab € 22,81*
Zubehör
Walser
12138
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.