Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 16555 Doppelhaltearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056987-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16555
EAN/GTIN:
     4250234565554
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
walimex Doppel-Haltearm für Deckenschienensystem

Für die einen ist es ein Doppel-Haltearm für das Deckenschienensystem, für die anderen die lang herbeigesehnte Ergänzung zu Ihrem Studio-Hauptakteur. Egal, was der Haltearm für Sie bedeutet, wir können Ihnen auf jeden Fall eine praktische, stabile und ganz besondere Vorrichtung versprechen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit im Studio wertvolle Dienste leistet. Der ca. 60cm lange Arm ist mit zwei 5/8 Spigots an den beiden Seitenenden ausgestattet. Der Arm ist ideal, um z.B. zwei Blitzköpfe oder Daylights an den Pantographen Ihres Deckenschienensystems anzubringen. Damit können Sie gleich das „Doppelte“ aus einer einzigen Schere rausholen. Zudem kann der Doppel-Haltearm auch als Ausgleichsschiene fungieren, z.B. bei der Anbringung eines Blitzkopfes mit großer Softbox. Für das passende Ausgleichsgewicht ist gleich der richtige Platz gefunden.

Ausstattung:
praktische Erweiterung für das walimex Deckenschienensystem mit zwei 5/8 Spigots zur Aufnahme von Blitzköpfen, Daylights, etc. Befestigung am Deckenschienensystem durch 5/8 Spigotaufnahme jedes Spigot belastbar bis ca. 4kg

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Doppelhaltearm · Weitere technische Daten: Maße (LxH): ca. 60x10cm
Gewicht: ca. 580g
Belastbarkeit: ca. 4kg je Spigot
Anschluss: 5/8 Zoll Spigots
Material: Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Doppel-Haltearm für Deckenschienensystem

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Doppelhaltearm
Weitere Suchbegriffe: 4250234565554, Walimex, 16555
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,41*
€ 30,43*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 30,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 29,43*
€ 33,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
walimex pro
14958
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.