Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon Adapterring Adaptiert: 62 mm - 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056985-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     16547
EAN/GTIN:
     4250234565479
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Adapterring Adaptiert: 62 mm - 58 mm

Kipon Adapterring 62mm auf 58mm

Mit diesem Adapterring können Sie ganz einfach Filter, Konverter, Vorsätze etc. mit 58mm Durchmesser an Objektive mit 62mm Filtergewinde anschließen.

Ausstattung:
reduziert Objektivfiltergewinde von 62mm Durchmesser auf 58mm zum Anschluss von Filtern, Konvertern, Vorsätzen etc. perfekte Passform ausgezeichnete Verarbeitung

Technische Daten:
Anschluss Kamera: 58 mm · Anschluss Objektiv: 62 mm

Lieferumfang:
1x Kipon Adapterring 62mm auf 58mm

Weitere Informationen:
Adaptiert:
62 mm - 58 mm
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
58 mm
Anschluss Objektiv:
62 mm
Produkt-Art:
Adapterring
Weitere Suchbegriffe: N/A, 4250234565479, Kipon, 16547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.