Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Hilfseckschiene für Video-Flächenleuchte Hilfsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056970-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16527
EAN/GTIN:
     4250234565271
Suchbegriffe:
4250234565271
Walimex
16527
Hilfseckschiene für Video-Flächenle...
Walimex Hilfseckschiene für Video-Flächenleuchte Hilfsschiene

walimex Hilfseckschiene für Video-Flächenleuchte

vielseitige und praktische Ergänzung zur Video-Flächenleuchte für Camcorder
mit Blitzsockeln für die Befestigung von bis zu vier Videoleuchten
ideales Hilfsmittel für geballte, direkte Leuchtkraft
1/4 Zoll Anschlussgewinde

Die Montage- bzw. Hilfsschiene bietet die nötige Flexibilität bei der Verwendung der walimex Video-Flächenleuchte. Mit diesem Werkzeug macht das Videografieren noch mehr Spaß. Sie können nämlich gleich vier Videoleuchten auf den Blitzsockeln der Schiene anbringen und somit das Vierfache an Licht aus Ihren Aufnahmen herausholen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 22x11x17cm
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
Gewicht: ca. 150g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex Hilfseckschiene für Video-Flächenleuchte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hilfsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 13,13*
€ 15,73*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 15,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.