Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 4-fach Hilfsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056968-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16525
EAN/GTIN:
     4250234565257
Suchbegriffe:
4250234565257
Walimex
16525
4-fach
walimex Hilfsschiene 4-fach f.Video-Flächenleuchte

Die Montage- bzw. Hilfsschiene bietet die nötige Flexibilität bei der Verwendung der walimex Video-Flächenleuchte. Mit diesem Werkzeug macht das Videografieren noch mehr Spaß. Sie können nämlich gleich vier Videoleuchten auf den Blitzsockeln der Schiene anbringen und somit das Vierfache an Licht aus Ihren Aufnahmen herausholen. Mit dem zusätzlichen Stativanschluss können Sie das Ganze auf einem Stativ positionieren und erhalten somit zudem noch die nötige Stabilität.

Ausstattung:
vielseitige und praktische Ergänzung zur Video-Flächenleuchte für Camcorder mit Blitzsockeln für die Befestigung von bis zu vier Videoleuchten ideales Hilfsmittel für geballte, direkte Leuchtkraft Stativanschluss für 5/8 Zoll Spigot

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Produkt-Art: Hilfsschiene · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 40x6x6cm
Stativanschluss: 5/8 Zoll
Gewicht: ca. 165g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex Hilfsschiene 4-fach für Video-Flächenleuchte

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Walimex
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Hilfsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 18,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.