Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex FW-560 Einbeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=58 - 160 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056963-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16520
EAN/GTIN:
     4250234565202
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
einbein stativ
walimex pro FW-560 Alu-Pro Einbeinstativ + Kopf

Eine hervorragende Kombination aus Stabilität und kompakter Bauweise bietet das FW-560 Alu-Pro Einbeinstativ von walimex pro. überall wo Stative auf Grund von eingeschränkten Platzverhältnissen nicht eingesetzt werden können, beispielsweise in Sportstadien oder auf Konferenzen, ist das Einbeinstativ die ideale Alternative. Aber auch für alle Outdoorfotografen ist es ein unersetzlicher Begleiter. Dafür sorgt auch der Spikefuß, der Ihnen auf allen weichen Flächen die nötige Stabilität gewährt. Mit einer Länge von nur 58cm im zusammengefahrenem Zustand und einem Gewicht von nur etwas mehr als 500g lässt sich das Einbeinstativ problemlos und praktisch transportieren. Dabei steckt ganz schön viel Kraft in diesem Produkt, denn es ist bis zu 8kg belastbar und damit vielen anderen Einbeinstativen überlegen. Das einbeinige Stativ ist ausgestattet mit einem Kugelkopf, der wiederum über eine komfortable Schnellwechselplatte verfügt. Das Set beinhaltet sogar gleich 2 Schnellwechselplatten, so dass Sie für alle Gelegenheiten perfekt gerüstet sind. Selbstverständlich können Sie den Kugelkopf auch einfach abdrehen und das Einbeinstativ entweder ohne Kugelkopf verwenden, oder aber einen anderen Kugelkopf nutzen. Bei der Verwendung mit dem im Set enthaltenen Kugelkopf beträgt die max. Belastbarkeit ca. 1,5kg.

Ausstattung:
sehr leichtes Einbeinstativ aus Aluminium mit Kugelkopf ideal für Sport- und Tieraufnahmen mit langen Brennweiten hoher Bedienkomfort durch praktische Schnellverschlüsse Moosgummiummantelung am Handgriff Gummifuß mit Spike, somit optimal für den Außenbereich geeignet Kugelkopf mit flexibler, komfortabler Schnellwechselplatte Belastbarkeit mit Kopf ca. 1,5kg, ohne Kopf ca. 8kg mit praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 160 cm · Arbeitshöhe (min.): 58 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 670 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Einbeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro FW-560 Alu-Pro Einbeinstativ mit Kopf, 2 Schnellwechselplatten und praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
160 cm
Arbeitshöhe (min.):
58 cm
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234565202, Walimex, 16520, FW-560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.