Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP83121DR-S SOP-8 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056815-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP83121DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Dual Gate Unidirektional Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungschutz · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): 100 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): TISP8 · Sperrspannung U(R): +1.8 V,-1.8 V · Spitzenstrom I(pp): 500 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP83121DR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP83121DR-S, TISP83121DR-SCT-ND, Diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,647*
€ 0,821*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,39*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.