Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP7038L1DR-S SOP-8 38 V 0.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056814-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP7038L1DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Triple-Thyristor-Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungschutz · Diodenkapazität C(D): 17 pF · Durchbruchspannung U(BR): 38 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Leistung (max) P(TOT): 0.8 W · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): +28 V,-28 V · Spitzenstrom I(pp): 200 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP7038L1DR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP7038L1DR-S, TISP7038L1DR-SCT-ND, Diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 921,20*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.