Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP61521DR-S SO-8 -64 V 0.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056812-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61521DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Programierbarer Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungschutz · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): -64 V · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Leistung (max) P(TOT): 0.8 W · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): TISP6 · Spitzenstrom I(pp): 120 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP61521DR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP61521DR-S, TISP61521DR-SCT-ND, Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,613*
€ 1,26*
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,36*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.