Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP61089QBDR-S SOP-8 -64 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056811-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61089QBDR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Dual Unidirektional Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): -64 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Produkt-Art: Überspannungschutz · Sperrspannung U(R): -170 V · Spitzenstrom I(pp): 120 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP61089QBDR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP61089QBDR-S, TISP61089QBDR-S-1-ND, Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,42*
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.