Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP61089ADR-S SOP-8 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056810-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61089ADR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Dual Unidirektional Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungschutz · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): 57 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 120 V · Spitzenstrom I(pp): 120 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP61089ADR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP61089ADR-S, TISP61089ADR-SCT-ND, Diode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,651*
€ 1,334*
1
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 1,53*
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,09*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,32*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.