Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überspannungschutz TISP4310T3BJR-S DO-214AA 310 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056799-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP4310T3BJR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Bidirektional Überspannungsschutz

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungschutz · Diodenkapazität C(D): 54 pF · Durchbruchspannung U(BR): 310 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): TISP4 · Sperrspannung U(R): 269 V · Spitzenstrom I(pp): 150 A · Typ (Hersteller-Typ): TISP4310T3BJR-S

Weitere Suchbegriffe: Bourns, TISP4310T3BJR-S, TISP4310T3BJR-SCT-ND, Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,266*
€ 0,867*
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 921,62*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.