Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns PWR263S-35-1000J Dickschicht-Widerstand 100 Ω SMD TO-263 35 W 5 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055909-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-1000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Leistungswiderstand PWR263S

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-263 · Belastbarkeit (elektrisch): 35 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.88 mm · Produktabmessung, Länge: 10.1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): PWR263S-35-1000J · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, PWR263S-35-1000J, PWR263S-35-1000J-ND, Widerstand
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,62*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,96*
1
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,92*
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,56*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 7,27*
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 8,56*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,17*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,87*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,65*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,46*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,67*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,89*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,88*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.