Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns PWR263S-20-20R0J Dickschicht-Widerstand 20 Ω SMD TO-263 20 W 5 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055876-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-20R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Leistungswiderstand PWR263S

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-263 · Belastbarkeit (elektrisch): 20 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.88 mm · Produktabmessung, Länge: 10.1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): PWR263S-20-20R0J · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 20 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, PWR263S-20-20R0J, PWR263S-20-20R0J-ND, Widerstand
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,95*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,65*
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 6,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,56*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 7,20*
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 8,62*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,02*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,83*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,67*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,47*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,87*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,86*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.