Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns PWR163S-25-12R0F Dickschicht-Widerstand 12 Ω SMD TO-263 25 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055772-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-12R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Leistungswiderstand PWR163S

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-263 · Belastbarkeit (elektrisch): 25 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 8.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.79 mm · Produktabmessung, Länge: 8.13 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): PWR163S-25-12R0F · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 12 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, PWR163S-25-12R0F, PWR163S-25-12R0F-ND, Widerstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 939,47*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.