Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns PWR163S-25-1001J Dickschicht-Widerstand 1 kΩ SMD TO-263 25 W 5 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055767-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-1001J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Leistungswiderstand PWR163S

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-263 · Belastbarkeit (elektrisch): 25 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 8.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.79 mm · Produktabmessung, Länge: 8.13 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): PWR163S-25-1001J · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Bourns, PWR163S-25-1001J, PWR163S-25-1001J-ND, Widerstand
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,17*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,33*
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 4,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.