Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode PTVS15-058C-TH Axial 64 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055764-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS15-058C-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 12000 pF · Durchbruchspannung U(BR): 64 V · Gehäuseart (Halbleiter): Axial · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 110 V · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 58 V · Spitzenstrom I(pp): 15 kA · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): PTVS15-058C-TH

Weitere Suchbegriffe: Bourns, PTVS15-058C-TH, PTVS15-058C-TH-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,28*
€ 37,42*
€ 4,00*
ab € 40,25*
€ 53,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 55,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.