|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1055599-MU Herst.-Nr.: EM14A1D-C24-L032N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bourns EM14A1D-C24-L032N EM14A1D-C24-L032N Drehimpulsgeber 12 V/DC Schaltpositionen 32 360 ° 1 St.
Drehgeber EM14
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Metallachse gerade,abgeflacht · Leistung: 167 mW · Material: Kunststoff · Schaltpositionen: 32 · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltwinkel: 360 ° · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schaltpositionen: | 32 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Kunststoff | Betätigungsart: | Metallachse gerade | abgeflacht | Schaltwinkel: | 360 ° | Typ (Hersteller-Typ): | EM14A1D-C24-L032N | Schaltspannung: | 12 V/DC | Leistung: | 167 mW | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Drehimpulsgeber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050002267626, Bourns, EM14A1D-C24-L032N, 789-9488 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 17,92* | € 21,93* |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 6,90* | ab € 19,86* | € 24,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,67* | € 25,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,60* | € 30,91* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 36,25* | € 47,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|