Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CRM1206-FX-R100ELF Dickschicht-Widerstand 0.1 Ω SMD 1206 0.5 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055578-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
smd widerstand 1206 0,5w
Widerstand CRM1206

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.65 mm · Produktabmessung, Länge: 3.1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CRM1206-FX-R100ELF · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0.1 Ω

Weitere Suchbegriffe: metallbandwiderstand, smd widerstand 1206, Bourns, CRM1206-FX-R100ELF, CRM1206-FX-R100ELFCT-ND, Widerstand
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 25,00*
ab € 0,0847*
€ 0,0959*
5000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,12*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1
Frei Haus
ab € 0,3633*
€ 0,828*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,214*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN
LR1206-R10FW
ab € 0,193*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN
LR1206-R10FW
ab € 0,154*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE
LRC-LR1206LF-01-R100-F
ab € 0,408*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE
LRC-LR1206LF-01-R100-F
ab € 0,333*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,135*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R1L
ab € 0,1053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.