Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CRF2512-FZ-R015ELF Metallschicht-Widerstand 0.015 Ω SMD 2512 1 W 1 % 75 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055557-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRF2512-FZ-R015ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
Widerstand CRA2512

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 75 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CRF2512-FZ-R015ELF · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0.015 Ω

Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 1w, metallbandwiderstand, smd widerstand 2512, Bourns, CRF2512-FZ-R015ELF, CRF2512-FZ-R015ELFCT-ND, Widerstand
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,319*
€ 0,931*
1
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
TL3AR015F
ab € 0,618*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN
LRMAT2512-R015FT4
ab € 0,0785*
Ähnlich
Vishay
WSL2512R0150FEA
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.