Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CR0805-J/-000ELF Dickschicht-Widerstand 0 Ω SMD 0805 0.125 W 5 % 250 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055514-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0805
smd widerstand
SMD Widerstand CR0805

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 250 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): CR0805-J/-000ELF · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CR0805-J/-000ELF, CR0805-J/-000ELFCT-ND, Widerstand
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,00719*
€ 0,02801*
10
€ 5,95*
ab € 0,018*
€ 0,0411*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,159*
1
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,159*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,01303*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,0167*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,01079*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0377*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0259*
Ähnlich
Vishay
MCU08050Z0000ZP500
ab € 0,056*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00394*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.