Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CR0402-J/-000GLF Dickschicht-Widerstand 0 Ω SMD 0402 0.063 W 5 % 250 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055481-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-J/-000GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
smd widerstand
SMD Widerstand CR0402

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.063 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 250 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): CR0402-J/-000GLF · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CR0402-J/-000GLF, CR0402-J/-000GLFCT-ND, Widerstand
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,0077*
€ 0,03651*
10
€ 5,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0465*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,161*
1
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,161*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X000 PTL
ab € 0,00205*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402ZR
ab € 0,00228*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402ZR
ab € 0,00347*
Ähnlich
Vishay
CRCW04020000ZSTD
ab € 0,0233*
Ähnlich
Vishay
MCS04020Z0000ZE000
ab € 0,0201*
Ähnlich
Yageo
RC0402JR-070RL
ab € 0,00541*
Ähnlich
Yageo
RC0402JR-070RL
ab € 0,00238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.