Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDDFN10-3304N DFN-10 3.9 V 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055432-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDDFN10-3304N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Array

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 4 pF · Durchbruchspannung U(BR): 3.9 V · Gehäuseart (Halbleiter): DFN-10 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 20 V · Leistung (max) P(TOT): 450 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 3.3 V · Spitzenstrom I(pp): 25 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CDDFN10-3304N

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CDDFN10-3304N, CDDFN10-3304NCT-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,421*
€ 1,26*
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,48*
1
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,09*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 921,20*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.