Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDDFN10-0524P DFN-10 6 V 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055431-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDDFN10-0524P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Array

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 0.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): DFN-10 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 12 V · Leistung (max) P(TOT): 30 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 3.8 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CDDFN10-0524P

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CDDFN10-0524P, CDDFN10-0524PCT-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.