Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Bourns CD143A-SR2.8 SOT-143 3 V 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055423-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD143A-SR2.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Array

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 4.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 5 V · Leistung (max) P(TOT): 200 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 2.8 V · Spitzenstrom I(pp): 12 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CD143A-SR2.8

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CD143A-SR2.8, CD143A-SR2.8CT-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,355*
€ 1,146*
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.