Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CD143A-SR12 SOT-143 13.3 V 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055422-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD143A-SR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Array

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 10 pF · Durchbruchspannung U(BR): 13.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143 · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 30 V · Leistung (max) P(TOT): 500 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 12 V · Spitzenstrom I(pp): 16 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CD143A-SR12

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CD143A-SR12, CD143A-SR12CT-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,58*
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 921,62*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.