Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 4816P-1-472LF Widerstandsnetzwerk 4.7 kΩ SMD 4816 1.12 W 2 % 100 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055289-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Widerstand Array 4816P

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 4816 · Belastbarkeit (elektrisch): 1.12 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 5.59 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.16 mm · Produktabmessung, Länge: 11.18 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 2 % · Typ (Hersteller-Typ): 4816P-1-472LF · Widerstandsart (Kategorisierung): Widerstandsnetzwerk · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Bourns, 4816P-1-472LF, 4816P-1-472LFCT-ND, Widerstand
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,59*
Frei Haus
ab € 1,087*
€ 1,861*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.