| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1055145-BP Herst.-Nr.: 3590S-2-502L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns 3590S-2-502L 3590S-2-502L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 5 kΩ 1 St.
Präz Potentiometer 3540S
5 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 45 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehmoment (max.): 0.35 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Grenzspannung: 100 V · Isolations-Widerstand: 1 GΩ · Produktabmessung, Höhe: 18.59 mm · Produktabmessung, Länge: 22.22 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ
Lieferumfang: 3590S-2-502L.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Glatt | Geschlitzt | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22.22 mm x 18.59 mm | Produktabmessung, Ø: | 22.22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 18.59 mm | Produktabmessung, Länge: | 22.22 mm | Marke: | Bourns | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 3590S-2-502L | Drehwinkel (mechanisch): | 3600 ° | Achs-Durchmesser: | 6.35 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 2 W | Grenzspannung: | 100 V | Temperatur-Koeffizient: | 50 ±ppm/°C | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Drehmoment (max.): | 0.35 Ncm | Isolations-Widerstand: | 1 GΩ | Anschlagfestigkeit: | 45 Ncm | Achs-Länge: | 20.62 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 5 kΩ | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Präzisions-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3590S-2-502L, 107-0779, 3590S-2-502L-ND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 17,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,02* | € 20,63* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,12* | € 20,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,49* | € 21,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,28* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|