Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-2-203L 3590S-2-203L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 20 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055144-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Bourns 3590S-2-203L 3590S-2-203L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 20 kΩ 1 St.

Präz Potentiometer 3540S

20 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 45 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehmoment (max.): 0.35 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Grenzspannung: 200 V · Isolations-Widerstand: 1 GΩ · Produktabmessung, Höhe: 18.59 mm · Produktabmessung, Länge: 22.22 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 20 kΩ

Lieferumfang:
3590S-2-203L.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.22 mm x 18.59 mm
Produktabmessung, Ø:
22.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.59 mm
Produktabmessung, Länge:
22.22 mm
Marke:
Bourns
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3590S-2-203L
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Grenzspannung:
200 V
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Drehmoment (max.):
0.35 Ncm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstandswert (Widerstand):
20 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3590S-2-203L, 107-0791, 3590S-2-203L-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 15,54*
1
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 15,55*
25
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,17*
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 19,20*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.