Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540S-1-103L 3540S-1-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055135-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Bourns 3540S-1-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.

Präz Potentiometer 3540S

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 53 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehmoment (max.): 1.76 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Grenzspannung: 141 V · Isolations-Widerstand: 1 GΩ · Produktabmessung, Höhe: 19.05 mm · Produktabmessung, Länge: 22.23 mm · Produktabmessung, Ø: 22.23 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
3540S-1-103L.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.23 mm x 19.05 mm
Produktabmessung, Ø:
22.23 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.05 mm
Produktabmessung, Länge:
22.23 mm
Marke:
Bourns
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3540S-1-103L
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Grenzspannung:
141 V
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Drehmoment (max.):
1.76 Ncm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Anschlagfestigkeit:
53 Ncm
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3540S-1-103L, 522-2974, 3540S-1-103L-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 25,26*
1
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 30,45*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 37,42*
1
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 39,07*
2 Tage
122
1
€ 14,99*
ab € 19,83*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.