Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Blitzschuh Verlängerungsschiene Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054361-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18917
EAN/GTIN:
     4250234589178
Suchbegriffe:
Blitzschuh-Verlängerungsschiene
Walimex Blitzschuh Verlängerungsschiene Außengewinde=1/4"

walimex Blitzschuh Verlängerungsschiene 30cm

zum Montieren von mehreren Zubehörteilen auf der Kamera oder einem Stativ
stufenlos um 360 Grad drehbar
seitlich verschiebbar
Aufsteckfuß mit 1/4 Zoll Gewinde
zwei Konterringe zur Fixierung
Länge: 30cm
geeignet für Standard-Blitzschuh

Zum Montieren von mehreren Zubehörteilen auf Kamera oder Stativ Mit der Blitzschuh Verlängerungsschiene von walimex können Sie mehrere Zubehörteile montieren, die Sie normalerweise direkt auf dem Zubehörschuh Ihrer Kamera montieren würden. über den Standard-Blitzfuß können Sie die Schiene auf dem Zubehörschuh Ihrer Kamera anbringen oder mit dem 1/4 Zoll Gewinde an einem Stativ. Ideal für das Filmen mit DSLRs Die Schiene ist ein idealer Helfer in der Videografie. Er ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, eine Videoleuchte und ein Mikrofon auf Ihrer Kamera anzubringen. So sind ganz einfach professionelle Filmaufnahmen möglich. Drehbar und seitlich verschiebbar Die Blitzschuh Verlängerungsschiene ist stufenlos um 360 Grad drehbar und kann seitlich verschoben werden, um sie so ideal an Ihre Anforderungen anzupassen. Tipp: Für Sony/Minolta, Sony NEX oder Nikon 1 Kameras wird ein Blitzschuhadapter benötigt.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Material: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: Standard-Aufsteckfuß

Lieferumfang:
1x walimex Blitzschuh Verlängerungsschiene 30cm

Weitere Suchbegriffe: 4250234589178, Walimex, 18917
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,47*
€ 28,66*
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 28,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.