Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Aputure MG-58TLC Passend für=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054352-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18907
EAN/GTIN:
     4250234589079
Suchbegriffe:
4250234589079
Aputure
18907
MG-58TLC
Aputure Systemblitz MG-58TLC für Canon ETTL

Der Aputure Systemblitz MG-58TL für Canon kommt mit vielen tollen Eigenschaften, egal ob es sich um ein kleines Packmaß oder um eine große Leistung handelt. Was man auch fotografieren möchte, dieser Blitz wird den gestellten Ansprüchen gerecht. Der Systemblitz hat eine Leitzahl von 38, einen TTL Modus und 4 Sekunden Wiederaufladezeit. Die 5 Blitzmodi garantieren eine präzise Helligkeitseinstellung und der optische Sensor, der Energiesparmodus und der Überladungs- und Hitzeschutz runden die Funktionen des Aputure MG-58TL ab.

Ausstattung:
ETTL-Systemblitz für Canon und Nikon DSLR Kameras Wiederaufladezeit auf Vollleistung von 4 Sekunden präzise Einstellung der Helligkeit Zoomreflektor von 24 bis 105mm drei verschiedene Blitzmodi optischer Blitzsensor mit eingebauter Reflexfolie und Weitwinkelstreuscheibe Anschluss für externes Batteriepack

Technische Daten:
Gewicht: 252 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 38 · Passend für: Canon · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 74.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.2 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Blitzmodi: TTL / M / S1 / S2
Neigungswinkel:: 45, 60, 75, 90 Grad
Drehungswinkel:: -90 bis +180 Grad
Blitzeinstellung:: 8 Leistungsstufen (1/128-1/1)
Wiederaufladezeit:: ca. 4 Sekunden
Farbtemperatur: ca. 5600K
Blitzdauer:: ca. 1/200 – 1/20000s
Reichweite: ca. 20-30m (im Gebäude) ca. 10-15m (im Freien)

Lieferumfang:
1x Aputure Systemblitz MG-58TL für Canon, Aufbewahrungstasche, Blitzständer, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
59.2 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
74.6 mm
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
38
Passend für:
Canon
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
252 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.