Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Aputure MG-68TLC Passend für=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054351-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18906
EAN/GTIN:
     4250234589062
Suchbegriffe:
4250234589062
Aputure
18906
MG-68TLC
Systemblitz MG-68TLC für Canon ETTL

TTL und automatische variable Zoomeinstellung Der Aputure Systemblitz MG-68TL verfügt über die TTL-Blitzsteuerung und der Zoomreflektor kann automatisch von 24 bis 105mm oder manuell in 8 Stufen eingestellt werden. So können Sie den Leuchtwinkel dem Objektiv anpassen. Die Weitwinkelstreuscheibe ermöglicht sogar einen Leuchtwinkel mit einer Brennweite von 18mm, wodurch der Systemblitz auch für Weitwinkelausleuchtungen geeignet ist. Komfortable Bedienung und flexible Einstellungen Die Leistung des MG-68TL kann von 1/128 bis 1/1 geregelt werden, wodurch eine sehr feine Leistungsregulierung möglich ist. Sowohl eine Buchse zum Anschluss eines externen Batteriepacks als auch eine X-Synchronbuchse zum Anschluss eines Synchronkabels ist vorhanden. So ist ein noch längeres Arbeiten mit dem Aputure Systemblitz bzw. ein synchrones Auslösen auch als externes Blitzgerät möglich. Der Modus S1 aktiviert die verbaute Foto- bzw. Synchronzelle, während S2 die Vorblitzfunktion aktiviert. Indirektes Blitzen Der weiße Reflektor reflektiert einen Teil des Lichtes in Richtung des Motivs und der Rest wird indirekt weitergegeben, z.B. über die Decke. So sorgt der Systemblitz für eine gleichmäßige Ausleuchtung und die Schattenbildung hinter dem Motiv wird deutlich reduziert. Auch die Möglichkeit, indirekt zu blitzen, indem Sie den Blitzreflektor horizontal drehen oder vertikal neigen, verringert die Schattenbildung hinter dem Motiv. Gute Verarbeitungsqualität und umfangreiches Zubehör Der Systemblitz von Aputure ist hochwertig verarbeitet. Der Blitzschuh ist aus Metall gefertigt und äußerst stabil gebaut. Durch den geringen Verschleiß ist eine lange Lebensdauer garantiert. Um ihn als externen Blitz zu nutzen ist ein Blitzständer im Lieferumfang inklusive, mit dessen Hilfe Sie den Blitz auch ohne Stativ aufstellen können. Zum Schutz und sicheren Transport ist eine Transporttasche inklusive.

Ausstattung:
Externer Systemblitz für Canon Kameras automatischer Zoomreflektor von 24 bis 105mm manuelle Einstellmöglichkeit des Zoomreflektors: 24/28/50/70/80/105mm Stroboskopmodus Blitz unterstützt TTL-Blitzsteuerung 8 Leistungsstufen Neigung um 45, 60, 75, 90 Grad möglich Drehung von -90 bis +180 Grad möglich Synchronzelle mit Vorblitzerkennung mit eingebauter Reflexfolie für schönes Spitzlicht bei Porträts und Weitwinkelstreuscheibe

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 48 · Passend für: Canon · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Blitzmodi: TTL / M / Strobeflash / S1 / S2
Neigungswinkel:: 45, 60, 75, 90 Grad
Drehungswinkel:: -90 bis +270 Grad
Blitzeinstellung:: 8 Leistungsstufen (1/128-1/1)
Wiederaufladezeit:: ca. 4 Sekunden
Farbtemperatur: ca. 5600K
Blitzdauer:: ca. 1/200 – 1/20000s
Reichweite: ca. 20-25m (im Gebäude) ca. 10-15m (im Freien)

Lieferumfang:
1x Aputure Systemblitz MG-68TL für Canon, Aufbewahrungstasche, Blitzständer, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
48
Passend für:
Canon
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.