Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona New York Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 250 x 200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054343-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18887
EAN/GTIN:
     4250234588874
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Präzise Verarbeitung und Flexibilität Die mantona Fototasche New York ist die perfekte Tasche mit ausreichend Platz für bis zu vier Objektive und viel Zubehör. Hochwertige Verarbeitung und trendiges Design werden höchsten Ansprüchen gerecht und machen die Tasche so zum perfekten Begleiter. Sie ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Dank der sechs mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen selbst schwere Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. Im Dokumentenfach an der Rückseite sind Ihre Unterlagen sicher und vor allem knitterfrei untergebracht. In den zwei dehnbaren Netztaschen an den Seiten können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. An der Unterseite ist die Tasche mit einer Stativbefestigung ausgestattet und die Standfüße sorgen für sicheren Stand ohne die Tasche unnötig zu verschmutzen. Bei schlechtem Wetter finden Sie an der Vorderseite einen leicht anzubringenden, integrierten Regenschutz.

Ausstattung:
variable Inneneinteilung für z. Bsp. 2 SLR- Gehäuse, 2 Objektive, 2 Blitzgeräte und viel Zubehör vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten in innen- und außenliegenden Taschen und Fächern (z.Bsp. 1 Fronttasche, 1 Rückentasche, 2 Filtertaschen) mit Stativbefestigung und abnehmbarem Tragegurt verdeckte Reißverschlüsse mit 5 variablen Trennstegen mit praktischer Regenschutzhülle hervorragende Verarbeitung und Qualität

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 2 kg · Innenmaß Breite: 250 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 400 mm · Material: Polyester-Mix · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Außenmaße (LxBxH): ca. 47x31x26cm
Innenmaße (LxBxH): ca. 40x25x20cm
Gewicht: ca. 2000g
Material: Polyestermischung

Lieferumfang:
1x mantona Fototasche 'New York' L mit 5 Trennstegen, abnehmbarem Tragegurt und Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
1c. Marke:
Mantona
Weitere technische Daten:
Außenmaße (LxBxH): ca. 47x31x26cm<br>Innenmaße (LxBxH): ca. 40x25x20cm<br>Gewicht: ca. 2000g<br>Material: Polyestermischung
Innenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Material:
Polyester-Mix
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, mantona kamerakoffer, kameratasche schwarz, 4250234588874, Mantona, 18887, New York, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,97*
€ 67,54*
€ 4,49*
ab € 65,26*
€ 72,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 74,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.