Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 18884 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054342-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18884
EAN/GTIN:
     4250234588843
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
walimex pro LED Videoleuchte LED80B dimmbar

Kompakt und selbstbewusst präsentiert sich die Video-Flächenleuchte von walimex, die mit seinen 80 leistungsstarken LED-Dioden jeden Hobbyfilmer und Videografen überzeugt. Machen Sie die Nacht zum Tag und sorgen Sie für helle Momente: Die mit 5 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Camcorder und Videokameras. Die 80 stufenlos dimmbaren LED sorgen für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist besonders praktisch bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen. Somit müssen Sie nie wieder schlecht beleuchtete Filme befürchten! Profitieren Sie von der flexiblen Erweiterbarkeit: Die Flächenleuchte ist nicht nur im Hoch- und Querformat nutzbar, sondern durch die durchdachte Bauart auch flexibel erweiterbar. Das über den Blitzschuh anzubringende Gerät kann mit weiteren Videoleuchten zusammengesteckt und dann z.B. zu einer größeren Flächenleuchte ausgebaut werden. Außerdem bieten wir zusätzlich optional erhältliche Montageschienen an, auf denen Sie die Videoleuchte in bestimmten Positionen und in Verbindungen mit mehreren Lampen nutzen können und damit für das Plus an Helligkeit sorgen können. Die mit einer Batterieanzeige und einem 1/4 Zoll Anschluss Gewinde versehene Flächenleuchte verfügt über 580 Lux (gemessen bei 1m Abstand). Unser Tipp: Bestellen Sie gleich den Zusatzakku und die praktischen Montageschienen mit.

Ausstattung:
energiesparend - langlebig - umweltfreundlich hochwertige Videoleuchte für Camcorder und Videokameras hohe Lichtausbeute durch 80 leistungsstarke LED Lichtstärke stufenlos dimmbar 2 magnetische Diffusoren in weiß und orange besseres Umgebungslicht für Videoaufnahmen, ideal z.B. im Dunkeln Befestigung über Blitzschuh oder mit Hilfe von optional erhältlichen Montageschienen beliebig erweiterbar durch flexibles Stecksystem nutzbar in Hoch- oder Querformat geringe Wärmeentwicklung 5600K & 300K Lichtleistung: ca. 580 Lux (bei 1m Entfernung)

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 80 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 300 K · Gewicht: 250 g · Lichtleistung: 580 lx · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Farbtemperatur: 5600K & 300K
Betriebsspannung: 7,4V
Lichtwinkel: ca. 60°

Lieferumfang:
1x walimex pro LED Videoleuchte 80B dimmbar.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
80
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
300 K
Lichtleistung:
580 lx
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kameraleuchte, Videolampe, Videoleuchte, videoleuchte walimex, 4250234588843, Walimex Pro, 18884
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 39,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,72*
€ 41,12*
€ 3,50*
ab € 37,22*
€ 42,94*
€ 4,49*
ab € 37,82*
€ 43,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.