Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18870 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054332-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18870
EAN/GTIN:
     4250234588706
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona 18870 Stativ-Kugelkopf

mantona Kugelkopf Small

Besonders leichter und kompakter Kugelkopf für alle Arten von Stativen
Zur Montage auf Fotostativen, Einbeinstativen, Lampen- und Studiostativen
Zur Befestigung von DSLR Spiegelreflex und spiegellosen Kameras, Action Cams, LED Leuchten, Ringleuchten uvm
Max. Belastbarkeit: 6 kg, Gewicht 180 g, Material: Aluminium
1/4 Kameraanschluss und 3/8 Stativkopf Anschlussgewinde Inkl. 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter

Jeder Topf braucht einen Deckel! Genauso wie jedes Stativ einen passenden Kugelkopf benötigt! mantona hat hier genau das Richtige für Sie: Der Kugelkopf Small ist auf Grund seines geringen Eigengewichts besonders prädestiniert für den Einsatz auf kleineren Stativen. Die hochwertige Metall-Verarbeitung macht ihn belastbar für Digital- oder Kompaktkameras bis 6kg. Mit dem Kopf können Sie gleichermaßen im Hoch- und Querformat arbeiten, wodurch Sie Ihre Kamera besonders flexibel positionieren können.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall

Lieferumfang:
1x mantona Kugelkopf Small

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis:
6 kg
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 4250234588706, Mantona, 18870
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,35*
€ 25,88*
Lager 102
791
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 25,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.