Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Titanium Carbon 2 in 1 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=50 - 159 cm Dunkelgrau inkl. Tasch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054327-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18864
EAN/GTIN:
     4250234588645
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Titanium Carbon 2 in 1 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=50 - 159 cm Dunkelgrau inkl. Tasche,Kugelkopf

mantona Titanium Carbon 2 in 1 Stativ, 159cm

hochwertiger Materialmix aus Carbon und Titan
mit hochwertigem Kugelkopf
inkl. integriertem Einbeinstativ mit 3/8 und 1/4 Zoll Gewinde
besonders leicht und kratzfest
mit umkehrbaren Stativbeinen für bodennahe Aufnahmen durch Rotation um 180 Grad
wahlweise Spikes oder Gummifüße
geringes Packmaß

Das dreifach ausziehbare Stativ Titanium Carbon von mantona ist ein absolutes Leichtgewicht und verführt zudem mit seinem edlen Erscheinungsbild. Hochwertiger Materialmix Es besticht mit seinen hochwertigen Materialien. So werden alle metallischen Teile des Stativs in mehreren Arbeitsschritten mit einer speziellen Titanlegierung überzogen, die nicht nur extrem beständig und kratzfest ist, sondern dem Stativ auch ein attraktives Aussehen verleiht. Die Kälteschutzgriffe aus Neopren runden das durchdachte Design ab. Bodennahes Arbeiten dank reversibler Mittelsäule Das mantona Titanium Carbon Stativ zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität aus. Eine Beinwinkelverstellung bis zu einem Winkel von 180 Grad ermöglichen professionelle Makroaufnahmen. Auch die Nutzung des Stativs in Schräglage ist dadurch kein Problem. Die schnellgängigen goldenen Clips zur Beinwinkelverstellung sowie die gummierten Drehgriffe zum Ausziehen der Stativbeine ermöglichen ein flexibles Arbeiten. Ein Haken zur zusätzlichen Beschwerung bei widrigen Verhältnissen dient der zusätzlichen Stabilität. Geringes Packmaß dank neuartiger  Transportmöglichkeit Die Beine des Stativs können gedreht und reversibel fixiert werden, sodass die Transportgröße selbst mit Kugelkopf bei geringen 47 cm liegt. Das leichte Stativ ist somit perfekt für Fotoreisen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 159 cm · Arbeitshöhe (min.): 50 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1420 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Material: Carbon,Titan · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Kugelkopf

Lieferumfang:
1x mantona Titanium Carbon 2 in 1 Stativ, 159cm, inkl. Kugelkopf, Stativtasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234588645, Mantona, 18864, Titanium Carbon 2 in 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 217,00*
€ 237,78*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 237,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.