Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Video Stativwagen Schwebestativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054324-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18842
EAN/GTIN:
     4250234588423
Suchbegriffe:
4250234588423
Mantona
18842
Video Stativwagen
mantona Video Stativwagen

Der extrem stabile und robuste Stativwagen von mantona steht auf 3 multi-direktionalen Rollen, die auf Grund ihrer Gummibeschichtung laufruhig und leichtgängig bewegt werden können. Die Fixierung der Rollen erfolgt durch die einzeln feststellbaren Fußsperren. Er ist besonders gut geeignet für Videostative mit Doppelspikes, aber auch einfache Videostative können mittels einer Klemme festgespannt werden. Die Schnellwechselplatten sind mit Gummischlaufen versehen an denen Stative mit Doppelspikes einfach eingehakt werden können. Die darauf befestigten Arretierplatten helfen die richtige Beinwinkeleinstellung zu finden. Der Stativwagen zeichnet sich durch seine hochwertige, professionelle Qualität aus. Dank seiner robusten Bauweise ist er bis ca. 10kg belastbar. Er lässt sich durch Lösen der Arretierstifte  und vorherigem Abnehmen der Adapterplatten auf eine Transportlänge von ca. 52cm zusammenklappen. Er lässt sich überall auf glatten Untergrund bewegen und ist auch für Lampenstative und Studioblitzgeräte etc. geeignet.

Ausstattung:
Profi-Qualität für mehr Mobilität im Studio hochwertiger Stativwagen geeignet für nahezu alle Videostative leichtgängige, einzeln feststellbare Rollen max. Belastbarkeit: ca. 10kg erhöht Ihr Stativ um ca. 17cm blitzschnell zusammenklappbar

Technische Daten:
Produkt-Art: Schwebestativ · Weitere technische Daten: Maße (ØxH): ca. 93x 20cm
Transportlänge: ca. 52cm
Raddurchmesser: ca. 7,5cm
Gewicht: ca. 4,5kg
Max. Belastbarkeit: ca. 10kg
Material : Metall
Farbe: Anthrazit

Lieferumfang:
1x mantona Video Stativwagen

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Mantona
Weitere technische Daten:
Maße (ØxH): ca. 93x 20cm<br>Transportlänge: ca. 52cm<br>Raddurchmesser: ca. 7,5cm<br>Gewicht: ca. 4,5kg<br>Max. Belastbarkeit: ca. 10kg<br>Material : Metall<br>Farbe: Anthrazit
Produkt-Art:
Schwebestativ
Weitere Suchbegriffe: N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 143,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.