Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18839 Schärfeinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054323-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18839
EAN/GTIN:
     4250234588393
Suchbegriffe:
4250234588393
Walimex Pro
18839
Walimex Pro 18839 Schärfeinrichtung

walimex pro Schärfezieheinrichtung Follow Focus

praktische Schärfezieheinrichtung für DSLRs und Systemkameras
ermöglicht flüssiges Nachführen der Schärfe beim Filmen
für Video Rigs mit 15mm Rundstabdurchmesser
leichte und robuste Bauweise

Die Schärfezieheinrichtung von walimex pro ermöglicht einfaches aber genaues Nachziehen der Schärfe beim Filmen mit DSLR Kameras. Der Zahnkranz lässt sich an jedes Objektiv montieren und ergänzt somit das Follow-Fokus-System. Das Fokusrad des Systems verfügt über eine weiße Oberfläche worauf man den Schärfebereich markieren und reproduzieren kann, dies wird durch die zwei Seitenstifte zusätzlich erleichtert. Der Follow Fokus kann an allen Videostativen mit einem Rohrdurchmesser von 15mm beidseitig montiert werden und besitzt eine Zubehöraufnahme für Wellen und Kurbeln ideal zur Bedienung durch einen Kameraassistenten.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Rundstabdurchmesser: ca. 15mm:
Gewicht: ca. 0,16kg
Material: Kunststoff, ABS
Länge Zahnkranz: ca. 36cm

Lieferumfang:
1x walimex pro Schärfezieheinrichtung Follow Focus inkl. Zahnkranz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 74,81*
€ 84,11*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 84,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.