Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro C-Tragearm 15mm für DSLR-Rig Gelenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054322-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18838
EAN/GTIN:
     4250234588386
Suchbegriffe:
4250234588386
Walimex Pro
18838
C-Tragearm 15mm für DSLR-Rig
Walimex Pro C-Tragearm 15mm für DSLR-Rig Gelenkarm

walimex pro C-Tragearm 15mm für DSLR-Rig

geeignet für Video Rigs mit 15mm Rundstabdurchmesser
optimal zum Videofilmen in Bodennähe oder aus der Froschperspektive
gummierter Handgriff für guten Halt und hohen Nutzungskomfort
leichte und robuste Bauweise durch ABS-Material
ideal zum Erweitern bestehender Rigs
besonders für die walimex pro Cineast Video Rigs geeignet

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Rundstabdurchmesser: ca. 15mm:
Belastbarkeit: ca. 6kg
Gewicht: ca. 0,32kg
Material: ABS

Lieferumfang:
1x C-Tragearm mit Handgriff

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 38,16*
€ 44,57*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 44,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.