Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Cineast III Schulterstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054321-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18837
EAN/GTIN:
     4250234588379
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro Cineast III Schulterstativ

walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast III

stabilisierendes Einsteigerstativ zum verwacklungsfreien Videofilmen mit DSLR und Systemkameras
leichte und robuste Bauweise durch ABS-Material
gummierte Schnellwechselplatte, Schulterstütze sowie zwei Handgriffe
modularer Aufbau der Elemente
für Links- und Rechtshänder geeignet
kompatibel für Zubehör mit 15mm Rundstabdurchmesser
geringes Transportmaß

Das walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast III ist ein stabilisierendes Schulterstativ, das den einfachen Einstieg in das Videofilmen erleichtert. Die Schulterstütze und die beiden Handgriffe dienen dem ruhigen Führen Ihrer DSLR- oder Systemkamera. Der modulare Aufbau dient nicht nur dem variablen Einsatz für Links- oder Rechtshänder, er ist ebenso optimal um das Stativ individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Man kann diverses Zubehör wie Mikrofone, LED Leuchten oder ein Follow-Fokus-System durch zusätzliche Klemmen und Rundstäbe mit einem Durchmesser von 15 mm am Stativ montieren. Zudem kann das Schulter-Rig bzw. die Adaptereinheit an einem Dreibeinstativ zu montieren.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Länge Handgriffe: ca. 13cm:
Breite max.: ca. 25,5cm:
Gesamtlänge max.: ca. 49cm
Gewicht: ca. 0,91 kg
Aufnahme Schnellwechselplatte: ¼ Zoll
Material: ABS
Belastbarkeit: ca. 8kg

Lieferumfang:
2x gummierter Handgriff 13cm, 2x Rundstäbe ca. 18cm, 1x Rundstab mit Klemme ca. 27,5cm, 1x Rundstab ca. 15cm, 1x Schnellwechseladapter, 1x gummierte Schnellwechselplatte, 1x Schulterstütze, 1x Klemme mit zweifacher Rundstabaufnahme

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Schulterstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ, 4250234588379, Walimex Pro, 18837, Cineast III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 87,75*
€ 99,96*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 99,69*
€ 116,69*
5 Tage
1
€ 4,49*
ab € 108,29*
€ 125,96*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 149,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.