Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-665T Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=38 - 185 cm Schwarz 3D-Neiger, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054319-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18835
EAN/GTIN:
     4250234588355
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex FT-665T Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=38 - 185 cm Schwarz 3D-Neiger,inkl. Tasche

walimex pro FT-665T Stativ 185cm + Pro-3D Neiger

Sehr robustes und stabiles Dreibeinstativ aus Aluminium
Stativ inkl. hochwertigem 3D-Neigekopf
Stabile Metall-Klemmverschlüsse und Stativbeindurchmesser von 32, 28, 24mm
Max. Belastbarkeit: Stativ 12kg, Neiger: 6kg
3 Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Handling
Mit Libelle und Kompaß am Stativstern
Inkl. großer Transporttasche

walimex pro FT-665T Pro-Stativ für harten Dauereinsatz Das walimex pro FT-665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis ca. 12kg. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und wendbar. Somit lassen sich auch bodennahe Aufnahmen realisieren. Da die Beinwinkel individuell eingestellt werden können, sind Sie besonders flexibel. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Schaumstoffummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab. Dieses Stativ gibt es in drei verschiedenen Größen. Diese finden Sie auch in unserem Sortiment. walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt. Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand. Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 185 cm · Arbeitshöhe (min.): 38 cm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 2270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: 3D-Neiger,inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro FT-665T Stativ 185cm + Pro-3D Neiger mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
3D-Neiger | inkl. Tasche
Belastbar bis:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
185 cm
Arbeitshöhe (min.):
38 cm
Gewicht:
2270 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234588355, Walimex, 18835, FT-665T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,46*
€ 144,42*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 125,47*
€ 144,43*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 157,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.