Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 14/3,1 Objektiv VDSLR für Olympus 4/3 Weitwinkel-Objektiv f/1 - 3.1 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054318-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18824
EAN/GTIN:
     4250234588249
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
walimex pro 14/3,1 Objektiv VDSLR für Olympus 4/3

Stufenlose Blendeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
vergütete Glaslinsen

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von walimex pro wurde für die Videografie und Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Einzigartige Perspektiven
Mit dem kompakten 14mm Weitwinkelobjektiv von walimex pro entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel verkleinert im Gegensatz zu Teleobjektiven bei gleicher Motiventfernung den Bildmaßstab, so dass das Abbilden eines größeren Bereichs ermöglicht wird. Das walimex pro Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Foto- und Videografie, besonders aber für Landschaftsbilder und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck bietet Raum für kreative Eindrücke. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:3,1 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 3.1 · Brennweite (Bereich): 14 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 638 g · Objektiv-Anschluss: Four Thirds (4/3) · Passend für (Details): Olympus · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 101.4 mm · Produktabmessung, Ø: 87 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 14 / 10
Bildwinkel 4/3: 76,24°
Naheinstellgrenze: ca. 0,28m

Lieferumfang:
1x walimex pro 14/3,1 Objektiv VDSLR Olympus 4/3, inkl. Gegenlichtblende, Objektivdeckel und Objektivtasche,Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Objektivtasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
101.4 mm
Passend für (Details):
Olympus
Blendenwert:
f/1 - 3.1
Brennweite (Bereich):
14 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Four Thirds (4/3)
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Gewicht:
638 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, 4250234588249, Walimex Pro, 18824, 14/3, 1 Objektiv VDSLR für Olympus 4/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,14*
€ 330,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,55*
€ 328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 327,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 322,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.