Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Octagon PLUS Orange Line 18815 Softbox (Ø x L) 90 cm x 37 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054309-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18815
EAN/GTIN:
     4250234588157
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Octagon PLUS Orange Line 18815 Softbox (Ø x L) 90 cm x 37 cm 1 St.

walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 90

Achteckige Softbox mit 90 cm Durchmesser
Ideal für Peoplefotografie
Mit Rundmaske für runden Reflex in den Augen
Mit Grid (3 cm Tiefe) zur exakten Lichtführung
Mit Gold-/Silbereinsatz zum Verändern des Farbtons
Einfacher Aufbau
Hervorragende Verarbeitung
Hochwertiges, hitzeresistentes Material
Inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche

Die Octagon-Softboxen aus der Serie Orange Line von walimex pro bestechen vor allem durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung garantieren auch nach mehrfachem Auf- und Abbau eine lange Lebensdauer. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen. Aber die LIchtformer sind nicht nur in Sachen Qualität überzeugend, auch quantitativ kann die Orange Line Serie mit viel Abwechslung dienen. Viele verschiedene Größen bieten unzählige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten. Ihrem kreativen Fotostudio sind keine Grenzen gesetzt!

Selbstverständlich überzeugen auch die Resultate der Octabox: Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexe machen sie zu einem unverzichtbarem Werkzeug im Studio. Vor allem in der Beauty- bzw. People-Fotografie sind die Softboxen ideal, denn sie schaffen einen angenehmen, runden Reflex in den Augen. Im Gegensatz zu den anderen Softboxen aus der Orange Line Serie, erhalten Sie mit der PLUS Version zusätzlich noch ein Wabengitter (Grid) und eine Strip-Maske zur intensiveren Lichtführung. Das Grid mit ca. 3cm Tiefe lässt sich einfach an dem Klettband befestigen und erzeugt großflächig, gerichtetes Licht. Mit Hilfe der Maske machen Sie aus Ihrer Softbox ein Striplight. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Und auch der Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 37 cm · Produktabmessung, Ø: 90 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 1700g
Material: Baumwolle, PVC Kunststoff, PET-Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 90,Gestänge,Zwischendiffusor,Außendiffusor,Grid,Gold-/Silbereinsatz,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 90 cm x 37 cm
Produktabmessung, Ø:
90 cm
Produktabmessung, Länge:
37 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234588157, Walimex Pro, 18815, Octagon PLUS Orange Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 62,60*
€ 81,59*
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 94,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.