Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 24/1,5 VDSLR Weitwinkel-Objektiv f/1 - 1.5 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054281-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18787
EAN/GTIN:
     4250234587877
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitwinkel-Objektiv Walimex Pro 24/1,5 VDSLR für F-Bajonett

Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
leichtgängige Schärfeeinstellung
Springblende

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von walimex pro wurde für die Videografie und Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke
Das walimex pro 24/1,5 Objektiv hat die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 1.5 · Brennweite (Bereich): 24 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 600 g · Objektiv-Anschluss: F-Bajonett · Objektiv-Ø: 77 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 83 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 13 / 12
Bildwinkel KB / APS-C: 84,1° / 61,8°
Naheinstellgrenze: ca. 0,25m

Lieferumfang:
1x walimex pro 24/1,5 Objektiv VDSLR Nikon,Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Objektivtasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Blendenwert:
f/1 - 1.5
Brennweite (Bereich):
24 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
F-Bajonett
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Objektiv-Ø:
77 mm
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, 4250234587877, Walimex Pro, 18787, 24/1, 5 VDSLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,34*
€ 444,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,66*
€ 440,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,06*
€ 436,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.