Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR Fish-Eye-Objektiv f/1 - 3.8 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054249-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18708
EAN/GTIN:
     4250234587082
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Fish-Eye-Objektiv Walimex Pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR für Four Thirds (4/3)

Einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
Vergütete Glaslinsen
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)

Für Fotografie und Videogrfie entwickelt
Dieses Fish-Eye von walimex pro wurde für den Einsatz in Foto- und Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert, speziell für das Filmen mit DSLRs . Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Einzigartige Aufnahmen
Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fish-Eye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Durch die besondere Schärfentiefe und den extrem großen Bildwinkel stehen den experimentierfreudigen Videofilmern und Fotografen alle Möglichkeiten offen. Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelaufnahmen in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten für bewegte und unbewegte Bilder
Mit dem walimex pro Fish-Eye erhalten Videofilmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Ausstattung:
stufenlose Blendeneinstellung · weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung · vergütete Glaslinsen · Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. · Bitte Beachten: bei Vollformat-Kameras muss der Bildausschnitt per Nachbearbeitung angepasst werden

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 3.8 · Brennweite (Bereich): 8 mm · Gewicht: 430 g · Objektiv-Anschluss: Four Thirds (4/3) · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Fish-Eye-Objektiv · Passend für (Details): Olympus · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 10 / 7
Bildwinkel 4/3: 139,3 Grad
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/3,8 Fish-Eye VDSLR für Olympus 4/3,Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Passend für (Details):
Olympus
Blendenwert:
f/1 - 3.8
Brennweite (Bereich):
8 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
Four Thirds (4/3)
Blendenwert (max.):
3.8
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, 4250234587082, Walimex Pro, 18708, 8/3, 8 Fish-Eye II VDSLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 271,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,37*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,13*
€ 265,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,98*
€ 264,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.